![Hager - Colonne mobile design officea sans boîtier h 2000mm vide sans pied noire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/DEF2000ELS.jpg?ts=1712351066627)
Hager - Colonne mobile design officea sans boîtier h 2000mm vide sans pied noire
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 140 mm
largeur de la partie supérieure - 75 mm
hauteur de colonne - 2000...2000 mm
couleur de la colonne - noir
forme de colonne - ovale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740205504
Réf. Sonepar
00011020550
Réf. Fournisseur
DEF2000ELS
Réf. Commerciale
Hager
diamètre
140 mm
largeur de la partie supérieure
75 mm
hauteur de colonne
2000...2000 mm
couleur de la colonne
noir
forme de colonne
ovale
surface de la colonne
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
noir
compensation de hauteur
0 mm
modèle
d’un seul côté
entrée de câble
au-dessus/en dessous
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne
9011
numéro RAL de la partie supérieure
9011
précâblé
Non
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
profondeur de la colonne
64 mm
largeur de colonne
140 mm
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Non
matériau de la colonne d'installation
autre
matériau de la partie supérieure
autre
profil continu
Oui
mobile
Oui
ajustable
Non
type de fixation
pied
nombre de parties supérieures utilisables
1
nombre de cloisons
1
section transversale utile
2250 mm²
Colonne mobile design officea sans boîtier h 2000mm vide sans pied noire
Les Atouts de l'article:
Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.