Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Colonne mobile design officea avec boîtier h 2000mm équipée Wieland Cat6 FTP

Hager - Colonne mobile design officea avec boîtier h 2000mm équipée Wieland Cat6 FTP

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 140 mm

  • largeur de la partie supérieure - 75 mm

  • hauteur de colonne - 2000...2000 mm

  • couleur de la colonne - noir

  • forme de colonne - ovale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740214650

Réf. Sonepar

00011021465

Réf. Fournisseur

DEF2000FR

Réf. Commerciale

Hager

diamètre

140 mm

largeur de la partie supérieure

75 mm

hauteur de colonne

2000...2000 mm

couleur de la colonne

noir

forme de colonne

ovale

surface de la colonne

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure

noir

compensation de hauteur

0 mm

modèle

d’un seul côté

entrée de câble

au-dessus/en dessous

surface de la partie supérieure

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne

9011

numéro RAL de la partie supérieure

9011

précâblé

Oui

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

profondeur de la colonne

64 mm

largeur de colonne

140 mm

adapté à un montage au plafond

Non

montage au sol

Non

matériau de la colonne d'installation

autre

matériau de la partie supérieure

autre

profil continu

Oui

mobile

Oui

ajustable

Non

type de fixation

pied

nombre de parties supérieures utilisables

1

nombre de cloisons

1

section transversale utile

2250 mm²

Colonne mobile design officea avec boîtier h 2000mm équipée Wieland Cat6 FTP

Les Atouts de l'article:

Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.