![Hager - Colonne design officea avec boîtier h 3000-3300mm 5PC+4RJ45 Cat6FTP noire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/DES3000FR.jpg?ts=1712351115257)
Hager - Colonne design officea avec boîtier h 3000-3300mm 5PC+4RJ45 Cat6FTP noire
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 140 mm
largeur de la partie supérieure - 75 mm
hauteur de colonne - 3000...3300 mm
couleur de la colonne - noir
forme de colonne - ovale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740214704
Réf. Sonepar
00011021470
Réf. Fournisseur
DES3000FR
Réf. Commerciale
Hager
diamètre
140 mm
largeur de la partie supérieure
75 mm
hauteur de colonne
3000...3300 mm
couleur de la colonne
noir
forme de colonne
ovale
surface de la colonne
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
noir
compensation de hauteur
300 mm
modèle
d’un seul côté
entrée de câble
au-dessus/en dessous
numéro RAL de la colonne
9011
numéro RAL de la partie supérieure
9011
précâblé
Oui
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
profondeur de la colonne
64 mm
largeur de colonne
140 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
matériau de la colonne d'installation
autre
matériau de la partie supérieure
autre
profil continu
Oui
mobile
Non
ajustable
Oui
type de fixation
serrer
nombre de parties supérieures utilisables
1
nombre de cloisons
1
section transversale utile
2250 mm²
Colonne design officea avec boîtier h 3000-3300mm 5PC+4RJ45 Cat6FTP noire
Les Atouts de l'article:
Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.