![Hager - Coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/VB218A.jpg?ts=1712351114631)
Hager - Coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 18
nombre de rangées - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250611019244
Réf. Sonepar
05083101924
Réf. Fournisseur
VB218A
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
18
nombre de rangées
2
type de capot
couvercle
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
120 mm
rail DIN
Oui
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Oui
largeur
400 mm
résistant aux UV
Oui
hauteur
475 mm
profondeur
146 mm
numéro RAL
9010
avec cadre/support de montage
Non
Coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées
Les Atouts de l'article:
Un coffret pour le résidentiel et le tertiaire. Il est simple à installer , rapide à cabler et l'accessibilité est optimisée