Hager - Coffret étanche vector IP55 3 rangées 54 modules h 602mm l 418mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 54
nombre de rangées - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250616450066
Réf. Sonepar
00010645006
Réf. Fournisseur
VE318F
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
couleur
gris
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
54
nombre de rangées
3
type de capot
porte
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
151 mm
rail DIN
Oui
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP55
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Oui
largeur
418 mm
hauteur
602 mm
profondeur
151 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
151 mm
Coffret étanche vector IP55 3 rangées 54 modules h 602mm l 418mm