Hager - Coffret, NewVegaD, 987x550x182mm, encastré 5 rangées dont 2 à compléter
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - autre
largeur en nombre de modules - 24
nombre de rangées - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612710805
Réf. Sonepar
05083271080
Réf. Fournisseur
FU52AN
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
encastré
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
autre
largeur en nombre de modules
24
nombre de rangées
5
hauteur d'encastrement
987 mm
type de capot
porte
largeur d'encastrement
550 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
110 mm
rail DIN
Oui
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Non
largeur
600 mm
hauteur
987 mm
profondeur
182 mm
numéro RAL
9010
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
110 mm
Coffret VegaD encastré 5 rangées dont 2 à compléter h850
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.