![Hager - Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie 2 rangées à compléter](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/FD22AN.jpg?ts=1712351099928)
Hager - Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm, saillie 2 rangées à compléter
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
largeur en nombre de modules - 24
type de capot - sans
matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique
finition du couvercle - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612548323
Réf. Sonepar
05083254832
Réf. Fournisseur
FD22AN
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
largeur en nombre de modules
24
type de capot
sans
matériau du boîtier/corps
tôle en acier/plastique
finition du couvercle
avec échancrure
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
2
maintien de fonction
sans
nombre d'entrées de conduit
4
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
193 mm
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
nombre de modules
48
type de porte
unique
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
courant nominal (In)
160 A
épaisseur de matériau du boîtier
1 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
2 mm
classe de protection
II
couleur
blanc
largeur
550 mm
hauteur
450 mm
profondeur
193 mm
numéro RAL
9010
avec cadre/support de montage
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
profondeur d'encastrement
193 mm
nombre de rangées
2
Coffret VegaD saillie 2 rangées à compléter h450
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
De l'habitat au tertiaire, découvrez les coffrets VEGA D :
Besoin d'une solution qui combine esthétique et puissance pour la distribution électrique ?
Le système VEGA D est composé de coffrets métalliques en classe II spécialement adaptés à la réalisation des distributions d'intensité supérieure au tarif bleu.
VEGA D est particulièrement adapté aux installations électriques tertiaire et habitat jusqu’à 160A. Livré prêt à l’emploi ou à compléter.
Découvrez les coffrets VEGA D, la solution de référence pour les chantiers tertiaires. Ses atouts :
- Adapté aux installations électriques jusqu’à 160 A
- Livrés au choix prêts à l’emploi ou à compléter
- Disponible avec une largeur 24 modules, Classe II
- Système entièrement modulable (habitat, tertiaire ou local professionnel)
- Commandes intuitives
- Gain de temps d'installation
- Optimisation de l’infrastructure électrique
8 astuces à connaître pour la pose d'un coffret vega D :
- Association verticale ou horizontale
- Montage rapide des accessoires (parties latérales prédécoupées)
- 3ème rail entre 2 rangées
- Trou supplémentaire pour simplifier la mise en place par une seule personne
- Câblage facilité
- Bracelet guide-fil
- Raccordement flexible
- Finition plus pro (porte étiquette clipsé, portes aux choix pleines ou transparentes)
Caractéristiques techniques VEGA D :
- Coffret métallique, classe II
- Capacité : 2 à 7 rangées, 48 à 168 modules
- Disponibles en saillie ou en encastré
- Indices de protection : IP30, IP41 – IP54
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100