![Hager - Coffret, NewVegaD, 450x500mm, saillie 2 rangées, 48 modules](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/FD22DN.jpg?ts=1712351126795)
Hager - Coffret, NewVegaD, 450x500mm, saillie 2 rangées, 48 modules
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
nombre de rangées - 2
matériau du boîtier/corps - autre
largeur en nombre de modules - 48
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612548262
Réf. Sonepar
05083254826
Réf. Fournisseur
FD22DN
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
couleur
blanc
nombre de rangées
2
matériau du boîtier/corps
autre
largeur en nombre de modules
48
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Non
hauteur d'encastrement
450 mm
type de capot
sans
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
193 mm
rail DIN
Oui
largeur
550 mm
hauteur
450 mm
profondeur
193 mm
numéro RAL
9010
avec cadre/support de montage
Non
Coffret VegaD saillie 2 rangées 48 modules
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.