![Hager - Coffret, NewVegaD, 1050x550x193mm, 6 rangées 144 modules](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/FD62DN.jpg?ts=1712351160312)
Hager - Coffret, NewVegaD, 1050x550x193mm, 6 rangées 144 modules
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - autre
largeur en nombre de modules - 24
nombre de rangées - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612548309
Réf. Sonepar
05083254830
Réf. Fournisseur
FD62DN
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
autre
largeur en nombre de modules
24
nombre de rangées
6
type de capot
sans
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
189 mm
rail DIN
Oui
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Non
largeur
550 mm
hauteur
1050 mm
profondeur
193 mm
numéro RAL
9010
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
193 mm
Coffret VegaD 6 rangées 144 modules h1050
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.