![Hager - Coffret étanche vector IP55 2 rangées 36 modules h 452mm l 418mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/VE218F.jpg?ts=1712351167545)
Hager - Coffret étanche vector IP55 2 rangées 36 modules h 452mm l 418mm
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 36
nombre de rangées - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250616459069
Réf. Sonepar
00010645906
Réf. Fournisseur
VE218F
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
couleur
gris
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
36
nombre de rangées
2
type de capot
porte
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
151 mm
rail DIN
Oui
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP55
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Oui
largeur
418 mm
hauteur
452 mm
profondeur
151 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
151 mm
Coffret étanche vector IP55 2 rangées 36 modules h 452mm l 418mm