![Hager - Coffret encastré, Volta, 12 M, version France](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/VU12ND.jpg?ts=1712351139311)
Hager - Coffret encastré, Volta, 12 M, version France
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 12
nombre de rangées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250616614215
Réf. Sonepar
00010661421
Réf. Fournisseur
VU12ND
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
encastré
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
12
nombre de rangées
1
hauteur d'encastrement
321 mm
type de capot
porte
largeur d'encastrement
314.5 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
91.5 mm
rail DIN
Oui
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Non
largeur
348 mm
hauteur
356 mm
profondeur
98 mm
numéro RAL
9010
avec cadre/support de montage
Oui
profondeur d'encastrement
89 mm
Coffret encastré, Volta, 12 M, version France