![Hager - Coffret encastré 48 M porte transp.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/VF412TR.jpg?ts=1712351074078)
Hager - Coffret encastré 48 M porte transp.
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
nombre de rangées - 4
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616464551
Réf. Sonepar
00010646455
Réf. Fournisseur
VF412TR
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
encastré
couleur
blanc
nombre de rangées
4
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
12
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP40
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Oui
porte pour transmission du signal
Oui
hauteur d'encastrement
652 mm
type de capot
porte
largeur d'encastrement
318 mm
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
97.5 mm
rail DIN
Oui
largeur
352 mm
hauteur
688 mm
profondeur
97.5 mm
numéro RAL
9010
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
72 mm
Coffret encastré 48 M porte transp.