Hager - Coffret d'habillage pour tableau 26M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - porte intérieure
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP30
finition porte à hublot - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612993109
Réf. Sonepar
00010299310
Réf. Fournisseur
GS72A
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
modèle
porte intérieure
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP30
finition porte à hublot
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
autre
hauteur
675 mm
profondeur
140 mm
largeur
350 mm
Coffret d'habillage pour tableau 26M
Les Atouts de l'article:
Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.