![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GD318A.jpg?ts=1712351176470)
Hager - Coffret de distribution Gamma+ 18, 3 rangées, 54 M
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 18
nombre de rangées - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612845835
Réf. Sonepar
00010284583
Réf. Fournisseur
GD318A
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
18
nombre de rangées
3
type de capot
couvercle
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
103 mm
rail DIN
Oui
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Oui
porte pour transmission du signal
Oui
largeur
355 mm
résistant aux UV
Non
hauteur
500 mm
profondeur
103 mm
numéro RAL
9010
avec cadre/support de montage
Oui
Coffret de distribution Gamma+ 18, 3 rangées, 54 M
Les Atouts de l'article:
Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.