![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/TN401.jpg?ts=1712351149990)
Hager - Coffret de communication semi-équipé tél / TV
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de distribution
LSA - Non
mode de pose - saillie
couleur - blanc
largeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250615944016
Réf. Sonepar
00010594401
Réf. Fournisseur
TN401
Réf. Commerciale
Hager
modèle
boîte de distribution
LSA
Non
mode de pose
saillie
couleur
blanc
largeur
250 mm
SID
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Oui
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Oui
hauteur
250 mm
profondeur
103 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP30
Coffret de communication semi-équipé tél / TV
Les Atouts de l'article:
Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.