![Hager - Coffret cache-borne, 8 modules](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GD108A.jpg?ts=1712351116903)
Hager - Coffret cache-borne, 8 modules
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 8
nombre de rangées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612843039
Réf. Sonepar
00010284303
Réf. Fournisseur
GD108A
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
8
nombre de rangées
1
type de capot
optionnel
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
82 mm
rail DIN
Non
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
avec échancrure
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
largeur
182 mm
résistant aux UV
Non
hauteur
180 mm
profondeur
82 mm
numéro RAL
9010
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
0 mm
Coffret cache-borne, 8 modules
Les Atouts de l'article:
Complément idéal à l'offre gamma+ 13 et 18, équipés de portes en options, les coffrets mini-gamma permettent les extensions d'installations légères.