![Hager - Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/L4369.jpg?ts=1714082925043)
Hager - Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
type de fixation - encliquetable
adapté à la profondeur de canal - 50 mm
modèle - 1 pli
Emballage et conditions
72 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740828000
Réf. Sonepar
00011082800
Réf. Fournisseur
L4369
Réf. Commerciale
Hager
longueur
2000 mm
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
adapté à la profondeur de canal
50 mm
modèle
1 pli
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.