![Hager - Cloison séparation double pour BR A S 70PVC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/M1257.jpg?ts=1712351151055)
Hager - Cloison séparation double pour BR A S 70PVC
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
type de fixation - insérable
adapté à la profondeur de canal - 70 mm
modèle - 2 plis
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740101318
Réf. Sonepar
00011010131
Réf. Fournisseur
M1257
Réf. Commerciale
Hager
longueur
2000 mm
matériau
plastique
type de fixation
insérable
adapté à la profondeur de canal
70 mm
modèle
2 plis
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
Cloison séparation double pour BR A S 70PVC
Les Atouts de l'article:
Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.