![Hager - Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GBD50P.jpg?ts=1712351152226)
Hager - Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 pli
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
type de fixation - encliquetable
adapté à la profondeur de canal - 50 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740023627
Réf. Sonepar
05083002362
Réf. Fournisseur
GBD50P
Réf. Commerciale
Hager
modèle
1 pli
longueur
2000 mm
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
adapté à la profondeur de canal
50 mm
traitement antibactérien
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
température d'utilisation
-5...60 °C
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.