Hager - Cloison pour lifea - officea profondeur 60mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
couleur - gris
modèle - unique
longueur - 2000 mm
type de fixation - enfichable
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740875318
Réf. Sonepar
00011087531
Réf. Fournisseur
M2026
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
60 mm
couleur
gris
modèle
unique
longueur
2000 mm
type de fixation
enfichable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
matériau
plastique
sans halogène
Non
numéro RAL
0
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
Cloison pour lifea - officea profondeur 60mm
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60