![Hager - Clavier extérieur avec lecteur de badge](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/RLF103F.jpg?ts=1712351156829)
Hager - Clavier extérieur avec lecteur de badge
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
nombre de groupes - 4
affichage LCD - Non
écran tactile - Non
avec affichage LED - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599430039652
Réf. Sonepar
05083003965
Réf. Fournisseur
RLF103F
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
montage en saillie
nombre de groupes
4
affichage LCD
Non
écran tactile
Non
avec affichage LED
Oui
panneau d'extension
Non
couleur
autre
largeur
191 mm
hauteur
100 mm
profondeur
29.5 mm
Clavier extérieur avec lecteur de badge