![Hager - Chargeur USB-C 65W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/WXF115.jpg?ts=1712351144508)
Hager - Chargeur USB-C 65W
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 3250 mA
mode de pose - encastré
modèle - douille
nombre de sorties - 1
fréquence - 50...50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617200752
Réf. Sonepar
05083720075
Réf. Fournisseur
WXF115
Réf. Commerciale
Hager
courant de sortie max.
3250 mA
mode de pose
encastré
modèle
douille
nombre de sorties
1
fréquence
50...50 Hz
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
40 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
traitement antibactérien
Non
Chargeur USB-C Gallery 65W - charge rapide