Hager - Chargeur double USB A+C gallery
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - noir
modèle - douille
nombre de sorties - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617191111
Réf. Sonepar
05083719111
Réf. Fournisseur
WXF113
Réf. Commerciale
Hager
courant de sortie max.
3000 mA
mode de pose
encastré
couleur
noir
modèle
douille
nombre de sorties
2
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
numéro RAL
9010
type de connexion
borne à vis
tension de fonctionnement
200...250 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
37 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
type de chargeur USB
AC
traitement antibactérien
Non
Chargeur double USB A+C gallery
Les Atouts de l'article:
Le chargeur double USB type A+C gallery permet le chargement des appareils mobiles tels que les téléphones portables et les tablettes. Il est à équiper d'un enjoliveur WXD112* disponible en quatre couleurs : pure, dune, night et titane, et de l'une des 28