![Hager - Cartouche L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/SPB015D.jpg?ts=1712351166667)
Hager - Cartouche L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale AC - 415 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
taille (DIN) - 1 TE
tension max de régime permanent - 275 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250615515339
Réf. Sonepar
05083551533
Réf. Fournisseur
SPB015D
Réf. Commerciale
Hager
tension nominale AC
415 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
taille (DIN)
1 TE
tension max de régime permanent
275 V
classe d'essai type 2
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
tension PV max.
0 V
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
sans courant de fuite
Non
Cartouche L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV