![Hager - Caméra motorisée intérieure WiFi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/RVC112X.jpg?ts=1712351194456)
Hager - Caméra motorisée intérieure WiFi
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
power over Ethernet - autre
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599430039676
Réf. Sonepar
05083003967
Réf. Fournisseur
RVC112X
Réf. Commerciale
Hager
modèle
standard (fixe)
power over Ethernet
autre
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
couleur
blanc
largeur
82.4 mm
compatible IFTTT
Non
avec lentille
Non
portée d'infrarouge max.
5 m
champ de vue horizontal
105...106 °
champ de vue vertical
60...61 °
nombre de sorties audio
0
nombre d'entrées audio
1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
hauteur
113.6 mm
sans fil
Oui
profondeur
82.4 mm
type de tension
DC
puissance absorbée
6.2 W
diamètre
82.4 mm
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
capacité de mémoire
16 Go
protocole d'image
PAL
tension d’alimentation
4.5...5.5 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP41
protection contre le vandalisme
Non
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
intérieur
nombre de mégapixels
2
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
32 Bit
avec lampe IR
Oui
Caméra motorisée intérieure WiFi avec vision de nuit