![Hager - Cadre porte, Gamma 13, 25mm, pour GE213B](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GF213B.jpg?ts=1712351146710)
Hager - Cadre porte, Gamma 13, 25mm, pour GE213B
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - autre
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP30
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612860425
Réf. Sonepar
00010286042
Réf. Fournisseur
GF213B
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
modèle
autre
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP30
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
laqué / peint
hauteur
725 mm
profondeur
25 mm
largeur
344 mm
Cadre porte, Gamma 13, 25mm, pour GE213B
Les Atouts de l'article:
Permet l'encastrement en faible profondeur ou dans du béton banché, des coffrets gamma+ 13.