Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Cadre haut et bas quadro+ l 900mm p 800mm

Hager - Cadre haut et bas quadro+ l 900mm p 800mm

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 120 mm

  • profondeur - 900 mm

  • adapté à un montage extérieur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610189283

Réf. Sonepar

00010018928

Réf. Fournisseur

FN017E

Réf. Commerciale

Hager

couleur

blanc

largeur

800 mm

hauteur

120 mm

profondeur

900 mm

adapté à un montage extérieur

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

adapté aux plaques de sol

Oui

numéro RAL

9010

adapté à la largeur de boîtier

900 mm

adapté à la profondeur de boîtier

800 mm

matériau

acier

Cadre haut et bas quadro+ l 900mm p 800mm