fin de vie
Hager - Cadre haut et bas quadro+ l 700mm p 800mm

Hager - Cadre haut et bas quadro+ l 700mm p 800mm

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 120 mm

  • profondeur - 700 mm

  • adapté à un montage extérieur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610189276

Réf. Sonepar

00010018927

Réf. Fournisseur

FN013E

Réf. Commerciale

Hager

couleur

blanc

largeur

800 mm

hauteur

120 mm

profondeur

700 mm

adapté à un montage extérieur

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

adapté aux plaques de toit

Non

adapté aux plaques de sol

Oui

numéro RAL

9010

avec entrée de câble

Non

adapté à la largeur de boîtier

700 mm

adapté à la profondeur de boîtier

800 mm

avec désaération

Non

matériau

acier

Cadre haut et bas quadro+ l 700mm p 800mm