![Hager - Bornier arrivee phase a cage 4x16mm2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/KN04P.jpg?ts=1712351148478)
Hager - Bornier arrivee phase a cage 4x16mm2
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
protégé contre les contacts - Oui
courant nominal - 63 A
mode de pose - rail DIN
type de connexion - raccordement par borne à ressort/vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613849252
Réf. Sonepar
00010384925
Réf. Fournisseur
KN04P
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
1
protégé contre les contacts
Oui
courant nominal
63 A
mode de pose
rail DIN
type de connexion
raccordement par borne à ressort/vis
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
3
largeur
110 mm
hauteur
21 mm
profondeur
170 mm
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Non
adapté pour câbles à brins extra fins
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Non
section de conducteur, entrée
2.5...16 mm²
section de conducteur, sortie
2.5...16 mm²
Bornier arrivee phase a cage 4x16mm2