![Hager - Borne en laiton, 5x10mm² - 5x16mm², sans base de montage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/KM10C.jpg?ts=1712351133062)
Hager - Borne en laiton, 5x10mm² - 5x16mm², sans base de montage
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 5...5 mm²
courant assigné In - 60 A
section de raccordement cable souple - 5...5 mm²
matériau du corps isolant - autre
couleur - marron
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250613831134
Réf. Sonepar
00010383113
Réf. Fournisseur
KM10C
Réf. Commerciale
Hager
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
5...5 mm²
courant assigné In
60 A
section de raccordement cable souple
5...5 mm²
matériau du corps isolant
autre
couleur
marron
largeur
5 mm
profondeur
67 mm
Borne en laiton, 5x10mm² - 5x16mm², sans base de montage