![Hager - Borne en laiton, 4x10² 4x16², avec base de montage, Couleur: brun](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/KM08L.jpg?ts=1712351150515)
Hager - Borne en laiton, 4x10² 4x16², avec base de montage, Couleur: brun
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné In - 60 A
matériau du corps isolant - autre
couleur - marron
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250613831028
Réf. Sonepar
00010383102
Réf. Fournisseur
KM08L
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
1
courant assigné In
60 A
matériau du corps isolant
autre
couleur
marron
largeur
5 mm
profondeur
30 mm
Borne en laiton, 4x10² 4x16², avec base de montage, Couleur: brun