![Hager - Borne en laiton, 4x10² 3x16², avec base de montage, Couleur: vert](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/KM07E.jpg?ts=1712351152359)
Hager - Borne en laiton, 4x10² 3x16², avec base de montage, Couleur: vert
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
protégé contre les contacts - Non
courant nominal - 60 A
mode de pose - vis
type de connexion - visser
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250613831066
Réf. Sonepar
00010383106
Réf. Fournisseur
KM07E
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
1
protégé contre les contacts
Non
courant nominal
60 A
mode de pose
vis
type de connexion
visser
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
6
largeur
5 mm
hauteur
12 mm
profondeur
2 mm
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Oui
section de conducteur, entrée
10...16 mm²
section de conducteur, sortie
10...16 mm²
Borne en laiton, 4x10² 3x16², avec base de montage, Couleur: vert