![Hager - Borne en laiton, 4x10² 3x16², avec base de montage, Couleur: brun](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/KM07L.jpg?ts=1712351171708)
Hager - Borne en laiton, 4x10² 3x16², avec base de montage, Couleur: brun
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 60 A
couleur - marron
largeur - 5 mm
profondeur - 49 mm
matériau du corps isolant - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250613831073
Réf. Sonepar
00010383107
Réf. Fournisseur
KM07L
Réf. Commerciale
Hager
courant assigné In
60 A
couleur
marron
largeur
5 mm
profondeur
49 mm
matériau du corps isolant
autre
Borne en laiton, 4x10² 3x16², avec base de montage, Couleur: brun