Hager - Borne en laiton, 4x10² 3x16², avec base de montage, Couleur: bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
protégé contre les contacts - Non
courant nominal - 60 A
mode de pose - vis
type de connexion - visser
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250613831059
Réf. Sonepar
00010383105
Réf. Fournisseur
KM07N
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
1
protégé contre les contacts
Non
courant nominal
60 A
mode de pose
vis
type de connexion
visser
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
6
largeur
5 mm
hauteur
12 mm
profondeur
5 mm
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Oui
section de conducteur, entrée
1.5...10 mm²
section de conducteur, sortie
1.5...16 mm²
Borne en laiton, 4x10² 3x16², avec base de montage, Couleur: bleu