![Hager - Borne en laiton, 1x25² 13x10² 11x16², avec base de montage, Couleur: bleu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/KM25N.jpg?ts=1712351150549)
Hager - Borne en laiton, 1x25² 13x10² 11x16², avec base de montage, Couleur: bleu
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
protégé contre les contacts - Non
courant nominal - 60 A
mode de pose - vis
type de connexion - visser
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250613831264
Réf. Sonepar
00010383126
Réf. Fournisseur
KM25N
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
1
protégé contre les contacts
Non
courant nominal
60 A
mode de pose
vis
type de connexion
visser
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
24
largeur
5 mm
hauteur
12 mm
profondeur
2 mm
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Oui
section de conducteur, entrée
10...25 mm²
section de conducteur, sortie
10...25 mm²
Borne en laiton, 1x25² 13x10² 11x16², avec base de montage, Couleur: bleu