![Hager - Borne en laiton, 169mm, 1x25mm² - 13x10mm² - 11x16mm², sans base de montage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/K158.jpg?ts=1712351175365)
Hager - Borne en laiton, 169mm, 1x25mm² - 13x10mm² - 11x16mm², sans base de montage
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...25 mm²
courant assigné In - 60 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010330711374
Réf. Sonepar
00010071137
Réf. Fournisseur
K158
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
1
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...25 mm²
courant assigné In
60 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
10...25 mm²
matériau du corps isolant
autre
couleur
autre
profondeur
169 mm
transparent
Non
section de raccordement cable rigide
10...25 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
10...25 mm²
nombre de positions de serrage par pôle
25
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Borne en laiton, 169mm, 1x25mm² - 13x10mm² - 11x16mm², sans base de montage