Hager - Borne de raccordement 1P languette 35mm² pour KBN863
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
protégé contre les contacts - Oui
courant nominal - 100 A
mode de pose - vis
type de connexion - visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613760090
Réf. Sonepar
05083376009
Réf. Fournisseur
KF83E
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
1
protégé contre les contacts
Oui
courant nominal
100 A
mode de pose
vis
type de connexion
visser
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
0
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Non
adapté pour câbles à brins extra fins
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Non
section de conducteur, entrée
1.5...35 mm²
Borne de raccordement 1P languette 35mm² pour KBN863
Les Atouts de l'article:
Facilite le repiquage en amont d'un disjoncteur à vis. Arrivées latérales du câble.