![Hager - Borne de raccordement 1P languette 2x25mm²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/KF83B.jpg?ts=1712351119096)
Hager - Borne de raccordement 1P languette 2x25mm²
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protégé contre les contacts - Oui
courant nominal - 100 A
mode de pose - vis
type de connexion - visser
nombre d'entrées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613760106
Réf. Sonepar
00010376010
Réf. Fournisseur
KF83B
Réf. Commerciale
Hager
protégé contre les contacts
Oui
courant nominal
100 A
mode de pose
vis
type de connexion
visser
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
1
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Non
adapté pour câbles à brins extra fins
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Non
section de conducteur, entrée
1.5...25 mm²
section de conducteur, sortie
1.5...25 mm²
Borne de raccordement 1P languette 2x25mm²
Les Atouts de l'article:
Facilite le repiquage en amont d'un disjoncteur à vis. Arrivées latérales du câble.