![Hager - Borne de passage-neutre, 16mm², 400V-76A, connection à vis](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/KXA16N.jpg?ts=1712351119867)
Hager - Borne de passage-neutre, 16mm², 400V-76A, connection à vis
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...16 mm²
courant assigné In - 76 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613941949
Réf. Sonepar
05083394194
Réf. Fournisseur
KXA16N
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...16 mm²
courant assigné In
76 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.5...16 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...16 mm²
couleur
bleu
largeur
58 mm
hauteur
51.5 mm
profondeur
12 mm
tension assignée (Ue)
230 V
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
Borne de passage-neutre, 16mm², 400V-76A, connection à vis