Hager - Borne de charge VE accessoire Câble M3T2/T1 32A 1P 5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 32 A
tension nominale - 400 V
type de courant - CA monophasé
finition côté véhicule - type 1
mode de charge - mode 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740874427
Réf. Sonepar
05083087442
Réf. Fournisseur
XEV429
Réf. Commerciale
Hager
courant nominal
32 A
tension nominale
400 V
type de courant
CA monophasé
finition côté véhicule
type 1
mode de charge
mode 3
finition côté infrastructure
type 2
longueur du câble
5 m
nombre de conducteurs de communication
1
type de câble
droit
Borne de charge VE accessoire Câble M3T2/T1 32A 1P 5m
Les Atouts de l'article:
Câble permettant le raccordement d'un véhicule électrique muni d'une prise de type 1 monophasée sur une borne de recharge munie d'une prise de type 2. Ce câble d'une longueur de 5 mètres permet des recharges jusqu'à 32A en monophasé.