![Hager - Boîtier design officea pré-équipé 5x2prises RJ45 Cat6 + 2m de câble avec fiches](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/DED101.jpg?ts=1712351077323)
Hager - Boîtier design officea pré-équipé 5x2prises RJ45 Cat6 + 2m de câble avec fiches
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 124 mm
diamètre - 120 mm
longueur - 350 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740831918
Réf. Sonepar
05083083191
Réf. Fournisseur
DED101
Réf. Commerciale
Hager
couleur
noir
largeur
124 mm
diamètre
120 mm
longueur
350 mm
matériau
plastique
Boîtier design officea pré-équipé 5x2prises RJ45 Cat6 + 2m de câble avec fiches
Les Atouts de l'article:
Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.