![Hager - Boite saillie simple gallery night](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/WXA681N.jpg?ts=1712351136602)
Hager - Boite saillie simple gallery night
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
couleur - noir
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617192811
Réf. Sonepar
05083719281
Réf. Fournisseur
WXA681N
Réf. Commerciale
Hager
composition
boîtier apparent
couleur
noir
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
avec cadre de recouvrement
Non
numéro RAL (équivalent)
9005
indice de protection (IP)
IP21
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec insertion de raccord à écrou
Non
avec entrée de câble
Oui
largeur d'appareil
94.8 mm
hauteur d'appareil
90.8 mm
profondeur d'appareil
45.3 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
montage transversal
Non
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
avec entrée de câble
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
forme
carré
Boite saillie simple gallery night