Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Boîte de dérivation 115x115 Pure

Hager - Boîte de dérivation 115x115 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 60 mm

  • sans halogène - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • numéro RAL - 9016

  • indice de protection (IP) - IP40

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740017305

Réf. Sonepar

05083001730

Réf. Fournisseur

ATA711599016

Réf. Commerciale

Hager

profondeur

60 mm

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

numéro RAL

9016

indice de protection (IP)

IP40

Boîte de dérivation 115x115 Pure

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation 115x115 blanc Pure