![Hager - Boîte de dérivation 75x75 Blanc Paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ATA707599010.jpg?ts=1712351182114)
Hager - Boîte de dérivation 75x75 Blanc Paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 60 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
numéro RAL - 9010
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740865500
Réf. Sonepar
00011086550
Réf. Fournisseur
ATA707599010
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
60 mm
couleur
blanc
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP40
Boîte de dérivation 75x75 Blanc Paloma
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation 75x75 blanc paloma