![Hager - Bloc différentiel 4P 125A 300mA type AC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/BFC480E.jpg?ts=1712351202623)
Hager - Bloc différentiel 4P 125A 300mA type AC
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
tension nominale (Un) - 240...415 V
courant nominal - 125 A
nombre de pôles - 4
type de courant différentiel - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250611360001
Réf. Sonepar
00010136000
Réf. Fournisseur
BFC480E
Réf. Commerciale
Hager
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
tension nominale (Un)
240...415 V
courant nominal
125 A
nombre de pôles
4
type de courant différentiel
AC
tenue au courant de choc
3 kA
degré de pollution
3
temps de retard ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
10...70 mm²
section de raccordement cable souple
10...50 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
courant de défaut nominal ajustable
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
Bloc différentiel 4P 125A 300mA type AC
Les Atouts de l'article:
Le bloc différentiel permet un assemblage simple est rapide sur le disjoncteur grâce à un système à tiroir