![Hager - Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC 50/60Hz](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/BF266.jpg?ts=1712351185019)
Hager - Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC 50/60Hz
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
tension nominale (Un) - 230...400 V
courant nominal - 63 A
nombre de pôles - 2
type de courant différentiel - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250611312185
Réf. Sonepar
05083131218
Réf. Fournisseur
BF266
Réf. Commerciale
Hager
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
tension nominale (Un)
230...400 V
courant nominal
63 A
nombre de pôles
2
type de courant différentiel
AC
degré de pollution
2
temps de retard ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
fréquence
50/60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
-5...40 °C
courant de défaut nominal ajustable
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC 50/60Hz
Les Atouts de l'article:
Produit différentiel fonctionnant sur un réseau fréquence 50Hz et 60Hz