![Hager - Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1,5-35²/4x1,5-10²/8x1,5-16²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/KJ02AN.jpg?ts=1712351160212)
Hager - Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1,5-35²/4x1,5-10²/8x1,5-16²
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de positions de serrage par pôle - 14
courant assigné max. - 250 A
largeur - 45 mm
hauteur - 91 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613803742
Réf. Sonepar
05083380374
Réf. Fournisseur
KJ02AN
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
1
nombre de positions de serrage par pôle
14
courant assigné max.
250 A
largeur
45 mm
hauteur
91 mm
profondeur
51 mm
Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1,5-35²/4x1,5-10²/8x1,5-16²