Hager - Bloc de répar. 125A 4p.L1-L3 1x6-25²/2x4-10²/5x1,5-6²,N 1x6-25²/6x4-10²/4x1,5-6²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de positions de serrage par pôle - 13
courant assigné max. - 125 A
avec rails N - Oui
avec rails PE - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613802868
Réf. Sonepar
00010380286
Réf. Fournisseur
KJ02E
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
4
nombre de positions de serrage par pôle
13
courant assigné max.
125 A
avec rails N
Oui
avec rails PE
Non
largeur
98 mm
hauteur
74.5 mm
profondeur
45 mm
Bloc de répar. 125A 4p.L1-L3 1x6-25²/2x4-10²/5x1,5-6²,N 1x6-25²/6x4-10²/4x1,5-6²