![Hager - Bloc de jonction 125A 5P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/K025.jpg?ts=1712351112097)
Hager - Bloc de jonction 125A 5P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 125 A
mode de pose - vis
type de connexion - visser
nombre de pôles - 5
protégé contre les contacts - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010330710995
Réf. Sonepar
00010071099
Réf. Fournisseur
K025
Réf. Commerciale
Hager
courant nominal
125 A
mode de pose
vis
type de connexion
visser
nombre de pôles
5
protégé contre les contacts
Non
nombre d'entrées
5
nombre de sorties
10
largeur
150 mm
hauteur
55 mm
profondeur
45 mm
Bloc de jonction 125A 5P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection