Hager - Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 4
longueur - 210 mm
nombre de phases - 3
dimension du pas - 17.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613720155
Réf. Sonepar
00010372015
Réf. Fournisseur
KB463A
Réf. Commerciale
Hager
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
4
longueur
210 mm
nombre de phases
3
dimension du pas
17.8 mm
section transversale
10 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
12
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12M